• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 120010 - FARM 66 1500 PLAFONNIER GRIS 47W 4000K

  • Farm 66 1500 luminaire plafond gris 5720lm 4000K Ra>80 On/Off
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 120010
    • Référence Sonepar : 04937120010
    • EAN : 7021981200107
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Farm 66 luminaire pour montage plafond gris LED 47W 4000K 5720 lumens 122 lumens/W non dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L90/B50>50 000 heures UGR <28 matériau : PC revêtement anti-ammoniac et PC 230V classe I IP66 IK08

•Les Atouts de l'article:

Luminaire étanche 1,5 mètre

•Les Atouts de la gamme:

Luminaire LED étanches pour notamment les fermes porcines

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver