• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 120035 - TYSNES 66 1200 GRIS 840 + DET.

  • Tysnes 66 1200 luminaire plafond gris 5040lm 4000K Ra>80 + détecteur HF
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 120035
    • Référence Sonepar : 04937120035
    • EAN : 7021981200350
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Tysnes 66 1200 luminaire intérieur pour montage plafond LED 34W 4000K avec détecteur HF 148 lumens/W IRC > 80 SDCM 3 durée de vie L80/B20 > 100 000 heures UGR < 25 faisceau de 116° matériau : PC classe I 850°C - 30 secondes IP66 IK08

•Les Atouts de l'article:

Luminaire étanche IP65 1200mm combinant efficacité et versatilité

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de luminaires étanches IP65 combinant efficacité et versatilité

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver