« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Tysnes 66 650 luminaire plafond gris 2060lm 4000K Ra>80 DALI
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 120038
Référence Sonepar : 04937120038
EAN : 7021981200381
Description
Tysnes 66 650 luminaire intérieur pour montage plafond LED 14W 4000K DALI 2060 lumens 147 lumens/W IRC > 80 SDCM 3 durée de vie L80/B20 > 100 000 heures UGR < 25 faisceau de 121° matériau : PC classe I 850°C -30 secondes IP66 IK08