• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 143091 - ETNE HUBLOT 11W 3000K BLC DETECTEUR PIR

  • Etne hublot intérieur blanc avec détecteur PIR 730lm 3000K Ra>80 non dimmable
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 143091
    • Référence Sonepar : 04937143091
    • EAN : 7021981430917
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Etne hublot ou applique intérieure à détecteur infrarouge PIR blanc LED 11W 3000K 730 lumens non dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>50 000 heures faisceau 114° matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe II IP20 IK07

•Les Atouts de l'article:

Luminaire avec détecteur infrarouge contemporain, pratique et efficace pour dressing, pièce à vivre

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de plafonniers avec détecteur infrarouge parfaitement adaptés aux petites pièces

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver