« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 177191 - ECON PLUS PC AC BR E27
Econ Plus hublot rond intérieur diamètre 300mm acier brossé E27 cl. II IP44
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 177191
Référence Sonepar : 04937177191
EAN : 7021981771911
Description
Econ Plus hublot rond d'intérieur diamètre 300mm acier brossé E27 faisceau de 120° matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe II IP44 IK10 850°C