« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 197421 - VIEW 460MM LED AC BR 830
View 460 applique salle de bain acier brossé 820lm 3000K Ra>90 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 197421
Référence Sonepar : 04937197421
EAN : 7021981974213
Description
View applique de salle de bains 460mm acier brossé LED 16W 3000K 820 lumens 51 lumens/W coupure de phase IRC >90 SDCM 3 durée de vie L70/B10 >50 000 heures matériau : aluminium et PC opale 230V classe I IP44 IP20 dessus