• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 211708 - FROSTA 480 PLAFONNIER BLANC 4000K DALI

  • Frosta 480 plafonnier blanc 3220 lm 4000K Ra>80 DALI/Push Dim
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 211708
    • Référence Sonepar : 04937211708
    • EAN : 7021982117084
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Frosta 480 blanc plafonnier ou applique 17W 4000K coupure de phase 1860 lumens 109 lumens/W IRC >80 RG 0 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>100 000 heures Faisceau 117° matériau : acier et PMMA classe II IK08 IP20

•Les Atouts de l'article:

Plafonnier très contemporain avec vasque en verre de diamètre 480mm

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de plafonnier très contemporains avec vasque en verre

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver