• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 211733 - FROSTA 330 PLAFONNIER BLANC 2700K DALI

  • Frosta 330 plafonnier blanc 2120lm 2700K Ra>80 DALI/Push Dim
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 211733
    • Référence Sonepar : 04937211733
    • EAN : 7021982117336
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Frosta 330 blanc plafonnier ou applique intérieur LED 17W 2700K DALI 2120 lumens 125 lumens/W IRC >80 RG 0 UGR<25 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>100 000 heures Faisceau 125° matériau : acier et PMMA classe II IK08 IP20

•Les Atouts de l'article:

Plafonnier très contemporain avec vasque en verre de diamètre 480mm

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de plafonnier très contemporains avec vasque en verre

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver