« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 212087 - INSPIRE SUSP NR 36W DALI 830
Inspire suspension noir 4140lm 3000K Ra>80 DALI Push Dim
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 212087
Référence Sonepar : 04937212087
EAN : 7021982120879
Description
Inspire suspension décorative intérieure noir LED 34W 3000K 4140 lumens 122 lumens/W DALI push dim IRC >80 SDCM 3 UGR<10 RG 1 durée de vie : L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PC 230V classe I IP20