« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 212270 - SENSE ROUND 255 827 BLC
Sense Round 255 dalle blanc 1340lm 2700K Ra>80 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 212270
Référence Sonepar : 04937212270
EAN : 7021982122705
Description
Sense Round 255 dalle ronde encastrée blanc LED 13W 3000K 1340 lumens 103 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PMMA 230V classe II IP40 IK10 alimentation incluse