« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 212326 - SENSE SURFACE 640x200 BLC 840
Sense Surface 640x200 blanc 2030lm 4000K Ra>80 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 212326
Référence Sonepar : 04937212326
EAN : 7021982123269
Description
Sense Surface luminaire en saillie 640x200mm blanc LED 18W 4000K 2030 lumens 113 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 UGR<19 L80/B20>100 000 heures matériau : acier et PMMA 230V classe II IP20 IK10 alimentation incluse