« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 212330 - SENSE SURFACE 600x600 830 BLC
Sense Surface dalle 600x600 blanc 3640lm 3000K Ra>80 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 212330
Référence Sonepar : 04937212330
EAN : 7021982123306
Description
Sense Surface luminaire en saillie 600x600mm blanc LED 28W 3000K 3640 lumens 130 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 UGR<19 L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PMMA 230V classe II IP20 IK10 alimentation incluse