Description
Sense Surface luminaire en saillie 300x1200mm blanc LED 28W 3000K 3790 lumens 131 lumens/W détecteur infrarouge (PIR) IRC >80 SDCM 3 UGR<19 L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PMMA 230V classe II IP20 IK10 alimentation incluse