« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 212349 - SENSE SURFACE 640x200 830 PIR
Sense Surface dalle 640x200 blanc 1910lm 3000K Ra>80 avec détecteur PIR
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 212349
Référence Sonepar : 04937212349
EAN : 7021982123498
Description
Sense Surface luminaire en saillie 640x200mm blanc LED 18W 3000K 1910 lumens 106 lumens/W détecteur infrarouge (PIR) IRC >80 SDCM 3 UGR<19 L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PMMA 230V classe II IP20 IK10 alimentation incluse