« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 212367 - SENSE SURFACE 300x1200 840 BLC
Sense Surface dalle 300x1200 blanc 3630lm 4000K Ra>80 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 212367
Référence Sonepar : 04937212367
EAN : 7021982123672
Description
Sense Surface luminaire en saillie 300x1200mm blanc LED 29W 4000K 3630 lumens 137 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 UGR<19 L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PMMA 230V classe II IP20 IK10 alimentation incluse