• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 212389 - SENSE 320 DALLE RAIL 3 ALL. NR DALI 840

  • Sense 320 dalle 3 allumages noir 3170lm 4000K Ra>80 DALI
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 212389
    • Référence Sonepar : 04937212389
    • EAN : 7021982123894
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sense 320 dalle ronde pour système de rail 3 allumages Shopline noir LED 27W 4000K 3460 lumens 128 lumens/W DALI faisceau de 32° IRC >80 SDCM 2 durée de vie : L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PMMA IP20 classe II

•Les Atouts de l'article:

Luminaire d'éclairage général pour rail 3 allumages 27W 3460 lm

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de luminaires fins et élégants pour éclairage de magasins

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver