« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 212392 - SENSE SURFACE 300x1600 BLC 830
Sense Surface 300x1600 blanc 5570 lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 212392
Référence Sonepar : 04937212392
EAN : 7021982123924
Description
Sense Surface 300x1600mm luminaire en saillie blanc LED 38W 3000K coupure de phase descendante 5570 lumens 133 lumens/W IRC >80 UGR< 19 SDCM 3 durée de vie : L80/B20 > 100 000 heures matériau : aluminium et PMMA classe II IP20 IK10