« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 212394 - SENSE SURFACE 370x370 BLC 830
Sense Surface 370x370 blanc 1980 lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 212394
Référence Sonepar : 04937212394
EAN : 7021982123948
Description
Sense Surface 370x370mm luminaire en saillie blanc LED 17W 3000K coupure de phase descendante 1980 lumens 116 lumens/W IRC >80 UGR< 22 SDCM 3 durée de vie : L80/B20 > 100 000 heures matériau : aluminium et PMMA classe II IP20 IK10