« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 212417 - INSPIRE R 150 830 BL
Inspire R 150 downlight blanc 470lm 3000K Ra 98 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 212417
Référence Sonepar : 04937212417
EAN : 7021982124174
Description
Inspire R 150 downlight encastré pour l'intérieur à 4 faisceaux de 55° blanc LED 8W 3000K 470 lumens 59 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 2 UGR<19 durée de vie : L90/B10>100 000 heures matériau : aluminium 230V classe II IP20