« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 212425 - INSPIRE R 150 840 NR
Inspire R 150 downlight noir 490lm 4000K Ra 98 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 212425
Référence Sonepar : 04937212425
EAN : 7021982124259
Description
Inspire R 150 downlight encastré pour l'intérieur à 4 faisceaux de 55° noir LED 8W 4000K 490 lumens 61 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 2 UGR<19 durée de vie : L90/B10>100 000 heures matériau : aluminium 230V classe II IP20