« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 212427 - INSPIRE R 300 827 NR
Inspire R 300 downlight noir 900lm 2700K Ra 98 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 212427
Référence Sonepar : 04937212427
EAN : 7021982124273
Description
Inspire R 300 downlight encastré pour l'intérieur à 8 faisceaux de 55° noir LED 15W 2700K 900 lumens 60 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 2 UGR<19 durée de vie : L90/B10>100 000 heures matériau : aluminium 230V classe II IP20