« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 212431 - INSPIRE R 300 840 NR
Inspire R 300 downlight noir 980lm 4000K Ra 98 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 212431
Référence Sonepar : 04937212431
EAN : 7021982124310
Description
Inspire R 300 downlight encastré pour l'intérieur à 8 faisceaux de 55° noir LED 15W 4000K 980 lumens 65 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 2 UGR<19 durée de vie : L90/B10>100 000 heures matériau : aluminium 230V classe II IP20