« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 212435 - INSPIRE R 300 830 BL
Inspire R 300 downlight blanc 950lm 3000K Ra 98 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 212435
Référence Sonepar : 04937212435
EAN : 7021982124358
Description
Inspire R 300 downlight encastré pour l'intérieur à 8 faisceaux de 55° blanc LED 15W 3000K 950 lumens 63 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 2 UGR<19 durée de vie : L90/B10>100 000 heures matériau : aluminium 230V classe II IP20