• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 212500 - RAX SOFT 150 1600 DOWNLIGHT SATIN 830

  • Rax Soft 150 satin 1600 downlight 3000K Ra>80 coupure de phase
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 212500
    • Référence Sonepar : 04937212500
    • EAN : 7021982125003
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rax Soft 150 Satin downlight encastré Ø 150mm blanc satiné 13W 3000K 1600 lumens coupure de phase IRC >80 SDCM 2 L90/B10>100 000 heures UGR<19 matériau : polycarbonate retardateur de flamme et PC 230V classe II IP20 et IP44 dessous IK08

•Les Atouts de l'article:

Downlight UGR19 satiné blanc

•Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de downlights dernière génération aux multiples configurations

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver