« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Rax Soft 150 satin 2200 downlight encastré 3000K Ra>80 DALI
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 212507
Référence Sonepar : 04937212507
EAN : 7021982125072
Description
Rax Soft 150 Satin downlight encastré Ø 150mm blanc mat satiné 22W 3000K 2160 lumens DALI IRC >90 SDCM 2 L90/B10>100 000 heures UGR<19 matériau : polycarbonate retardateur de flamme et PC 230V classe II IP20 et IP44 dessous IK08