« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Rax Soft 200 satin 1600 downlight encastré 3000K Ra>80 DALI
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 212515
Référence Sonepar : 04937212515
EAN : 7021982125157
Description
Rax Soft 200 Satin downlight encastré Ø 200mm blanc mat satiné 13W 3000K 1600 lumens DALI IRC >80 SDCM 2 L90/B10>100 000 heures UGR<19 matériau : polycarbonate retardateur de flamme et PC 230V classe II IP20 et IP44 dessous IK08