• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 212516 - RAX SOFT 200 SAT.1600 840

  • Rax Soft 200 satin 1600 downlight encastré 4000K Ra>80 coupure de phase
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 212516
    • Référence Sonepar : 04937212516
    • EAN : 7021982125164
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rax Soft 200 Satin downlight encastré Ø 200mm blanc satiné 13W 4000K 1650 lumens coupure de phase IRC >80 SDCM 2 L90/B10>100 000 heures UGR<19 matériau : polycarbonate retardateur de flamme et PC 230V classe II IP20 et IP44 dessous IK08

•Les Atouts de l'article:

Downlight UGR19 satiné blanc

•Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de downlights dernière génération aux multiples configurations

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver