« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 212559 - RAX SOFT 150 NR 1600 840 DALI
Rax Soft 150 noir 1600 downlight encastré 4000K Ra>80 DALI
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 212559
Référence Sonepar : 04937212559
EAN : 7021982125591
Description
Rax Soft 150 downlight encastré Ø 150mm noir 15W 4000K 1580 lumens DALI IRC >80 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>100 000 heures UGR<19 matériau : polycarbonate retardateur de flamme et PC 230V classe II IP20 et IP44 dessous IK08