« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 212563 - RAX SOFT 200 NR 2200 840 DALI
Rax Soft 200 noir 2200 downlight encastré 4000K Ra>80 DALI
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 212563
Référence Sonepar : 04937212563
EAN : 7021982125638
Description
Rax Soft 200 downlight encastré Ø 200mm noir 22W 4000K 2370 lumens DALI IRC >80 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>100 000 heures UGR<19 matériau : polycarbonate retardateur de flamme et PC 230V classe II IP20 et IP44 dessous IK08