« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 212565 - RAX SOFT 200 NR 3000 830 DALI
Rax Soft 200 noir 3000 downlight encastré 3000K Ra>80 DALI
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 212565
Référence Sonepar : 04937212565
EAN : 7021982125652
Description
Rax Soft 200 downlight encastré Ø 200mm noir 30W 3000K 2970 lumens DALI IRC >80 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>100 000 heures UGR<19 matériau : polycarbonate retardateur de flamme et PC 230V classe II IP20 et IP44 dessous IK08