• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 212577 - RAX SOFT 200 DOWNLIGHT TW DALI SATINE

  • Rax Soft 200 blanc 28W 2360 lm TW DALI type 8 UGR < 19 230V classe II IP20 IK08
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 212577
    • Référence Sonepar : 04937212577
    • EAN : 7021982125775
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rax Soft 200 downlight encastré Ø 200mm blanc satiné LED 28W 2700-6500K 2360 lumens TW DALI type 8 IRC >80 SDCM 2 L90/B10>100 000 heures UGR<19 matériau : polycarbonate retardateur de flamme et PC 230V classe II IP20 et IP44 dessous IK08

•Les Atouts de l'article:

Downlight UGR19 satiné noir

•Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de downlights dernière génération aux multiples configurations

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver