« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Rax Soft Square 200 satiné 3000K Ra>80 DALI/Push Dim
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 212582
Référence Sonepar : 04937212582
EAN : 7021982125829
Description
Rax Soft 200 downlight encastré carré blanc satiné 19W 3000K DALI/Push Dim 125 lumens/W IRC >80 SDCM 2 durée de vie L90/B10>100 000 heures UGR<19 RG 1 matériau : polycarbonate retardateur de flamme et PC classe II IP20 et IP44 IK08