• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 212583 - RAX SOFT SQUARE DOWNLIGHT SATIN 840 DALI

  • Rax Soft Square 200 satiné 2200 2490lm 4000K Ra>80 DALI/ Push Dim
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 212583
    • Référence Sonepar : 04937212583
    • EAN : 7021982125836
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rax Soft 200 downlight encastré carré blanc satiné 19W 4000K DALI/Push Dim 131 lumens/W IRC >80 SDCM 2 durée de vie L90/B10>100 000 heures UGR<19 RG 1 matériau : polycarbonate retardateur de flamme et PC classe II IP20 et IP44 IK08

•Les Atouts de l'article:

Downlight UGR19 satiné noir

•Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de downlights dernière génération aux multiples configurations

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver