« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 214006 - CIRCULUS SUSP NR 17W LED 830
Circulus suspension noir 1345lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 214006
Référence Sonepar : 04937214006
EAN : 7021982140068
Description
Circulus suspension intérieure design noir LED 17W 50000 heures 3000K 1345 lumens 72 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B10>50 000 heures matériau : acier et PMMA 230V classe I IP20