« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 214023 - CIRCULUS MAXI SUSP BL 840
Circulus Maxi suspension blanc 3410lm 4000K Ra>80 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 214023
Référence Sonepar : 04937214023
EAN : 7021982140235
Description
Circulus Maxi suspension intérieure réglable en hauteur blanc LED 30W 100000 heures 4000K 3410 lumens 114 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B10>100 000 heures matériau : acier et PMMA 230V classe I IP20