« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 312362 - BELL MINI NR/OR E27 LED 5W
Bell Mini suspension noir/or 240lm 2700K Ra>90 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 312362
Référence Sonepar : 04937312362
EAN : 7021983123626
Description
Bell Mni suspension décorative intérieure noir intérieur or E27 5W 50000 heures 2700K 240 lumens 48 lumens/W coupure de phase IRC >90 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau 100° acier et PC 230V classe II IP20