« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 312365 - BELL MIDI NR/OR E27 LED 10W
Bell Midi suspension noir/or 560lm 2700K Ra>90 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 312365
Référence Sonepar : 04937312365
EAN : 7021983123657
Description
Bell Midi suspension décorative intérieure noir intérieur or E27 10W 50000 heures 2700K 560 lumens 56 lumens/W coupure de phase IRC >90 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau 100° acier et PC 230V classe II IP20