« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 312368 - BELL MAXI NR/OR E27 LED 15W
Bell Maxi suspension noir/or 820lm 2700K Ra>90 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 312368
Référence Sonepar : 04937312368
EAN : 7021983123688
Description
Bell Maxi suspension décorative intérieure noir intérieur or E27 15W 50000 heures 2700K 820 lumens 55 lumens/W coupure de phase IRC >90 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau 100° acier et PC 230V classe II IP20