• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 320612 - ZIP TUBE MINI NR 827

  • Zip Tube Mini spot rail 1 allumage noir 880lm 2700K Ra 98 coupure de phase
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 320612
    • Référence Sonepar : 04937320612
    • EAN : 7021983206121
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Zip Tube Mini spot fin et élancé pour rail 1 allumage noir LED 17W 2700K 880 lumens coupure de phase IRC 98 SDCM 2 durée de vie : L90/B10 >50 000 heures faisceau de 40° matériau : aluminium et PC 230V classe II IP20

•Les Atouts de l'article:

ZIP TUBE Mini est un projecteur élégant et minimaliste adapté au système de rail ZIP 1 allumage. Il s'agit là d'un modèle offrant plus de 800 lumens avec dans sa configuration initiale un réflecteur noir dont il est facile de dévisser l'anneau intérieur et le remplacer par un blanc ou un doré. Le noir réduit l'éblouissement, le doré produit un effet chaleureux et le blanc, lui, est plus réfléchissant.

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de projecteurs pour éclairage de magasins et halls d'exposition

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver