« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 320686 - TUBE MICRO TRIO BL 827
Tube Micro Trio plafonnier blanc 1020lm 2700K Ra 98 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 320686
Référence Sonepar : 04937320686
EAN : 7021983206862
Description
Tube Micro Trio plafonnier 3 spots orientables blanc LED 6W 2700K 1020 lumens 57 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 2 durée de vie : L90/B10 >100 000 heures faisceau de 40° matériau : aluminium et PC 230V classe II IP20