« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 320689 - TUBE MICRO TRIO NR 830
Tube Micro Trio plafonnier noir 1050lm 3000K Ra 98 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 320689
Référence Sonepar : 04937320689
EAN : 7021983206893
Description
Tube Micro Trio plafonnier 3 spots orientables noir LED 6W 3000K 1050 lumens 58 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 2 durée de vie : L90/B10 >100 000 heures faisceau de 40° matériau : aluminium et PC 230V classe II IP20