« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 320691 - TUBE MINI S 827 NR
Tube Mini S spot plafond noir 830lm 2700K Ra 98 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 320691
Référence Sonepar : 04937320691
EAN : 7021983206916
Description
Tube Mini S spot plafond orientable élégant et minimaliste noir LED 17W 2700K 830 lumens coupure de phase IRC 98 SDCM 2 durée de vie : L90/B10 >50 000 heures faisceau de 40° rotation 330° matériau : aluminium et PC 230V classe II IP20