« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 320692 - TUBE MINI S 830 BL
Tube Mini S spot plafond blanc 870lm 3000K Ra 98 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 320692
Référence Sonepar : 04937320692
EAN : 7021983206923
Description
Tube Mini S spot plafond orientable élégant et minimaliste blanc LED 17W 3000K 870 lumens coupure de phase IRC 98 SDCM 2 durée de vie : L90/B10 >50 000 heures faisceau de 40° rotation 330° matériau : aluminium et PC 230V classe II IP20