« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 320699 - TUBE MINI R 830 NR
Tube Mini R noir 900lm 3000K Ra 98 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 320699
Référence Sonepar : 04937320699
EAN : 7021983206992
Description
Tube Mini R spot plafond orientable élégant et minimaliste noir LED 14W 3000K 900 lumens coupure de phase IRC 98 SDCM 2 durée de vie : L90/B10 >50 000 heures faisceau de 40° matériau : aluminium et PC 230V classe II IP20