Description
Tube Micro R spot plafond orientable élégant et minimaliste blanc LED 2000-2800K DTW 340 lumens 49 lumens/W coupure de phase IRC >95 SDCM 2 durée de vie : L90/B10 >100 000 heures faisceau 36° matériau : aluminium et PC 230V classe II IP20