« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 320810 - TUBE MICRO S 7W NR 830
Tube Micro S spot plafond noir 370lm 3000K Ra 98 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 320810
Référence Sonepar : 04937320810
EAN : 7021983208101
Description
Tube Micro S spot plafond orientable élégant et minimaliste noir LED 3000K 370 lumens 53 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 2 durée de vie : L90/B10 >100 000 heures faisceau de 36° matériau : aluminium et PC 230V classe I IP20