« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 320829 - INSPIRE S 300 NR 2700K
Inspire S 300 900lm 2700K Ra 98 coupure de phase descendante noir
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 320829
Référence Sonepar : 04937320829
EAN : 7021983208293
Description
Inspire S 300 luminaire en saillie noir 15W LED 900 lumens 60 lumens/W 2700K coupure de phase descendante IRC 98 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>100 000 heures faisceau de 55° classe I IP20 matériau : aluminium conforme à la norme Hea 01