« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 320836 - INSPIRE S 300 NR 3000K DALI
Inspire S 300 950lm 3000K Ra 98 DALI/Push Dim noir
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 320836
Référence Sonepar : 04937320836
EAN : 7021983208361
Description
Inspire S 300 luminaire en saillie noir 15W 950 lumens 63 lumens/W 3000K DALI/Push Dim IRC 98 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>100 000 heures faisceau de 55° classe I IP20 matériau : aluminium conforme à la norme Hea 01