« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 320880 - ZIP TUBE MINI SUSP LAITON 827
Zip Tube Mini suspension rail 1 allum. laiton 880lm 2700K Ra 98 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 320880
Référence Sonepar : 04937320880
EAN : 7021983208804
Description
Zip Tube Mini suspension design pour rail 1 allumage laiton LED 17W 2700K 880 lumens 63 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 2 durée de vie : L90/B10 >50 000 heures faisceau de 40° matériau : aluminium et PC 230V classe II IP20