« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 320881 - ZIP TUBE MINI SUSP BL 830
Zip Tube Mini suspension rail 1 allum. laiton 870lm 3000K Ra 98 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 320881
Référence Sonepar : 04937320881
EAN : 7021983208811
Description
Zip Tube Mini suspension design pour rail 1 allumage laiton LED 17W 3000K 900 lumens 64 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 2 durée de vie : L90/B10 >50 000 heures faisceau de 40° matériau : aluminium et PC 230V classe II IP20